CASH VALVE FR-FEWSCFMES02-D4 압력 해제 밸브 1인치 83 Psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Adj Back Press. 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 주철 |
디스크 재료 | 스테인리스 강 |
공장 설정 압력 | 83의 PSI |
인 레트 크기 | 1" |
입구 유형 | FNPT |
출구 크기 | 1" |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 10 1 / 3 " |
전체 길이 | 6.5 " |
압력 범위 | 40 ~ 125 psi |
시트 재질 | 모넬 |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 450도 |
테스트 레버 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 10.17 |
선박 높이 (cm) | 34.04 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.65 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-FEWSCMES02-D1 | 10의 PSI | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 0 ~ 20 psi | ₩ 3,295,845 | |
FR-FEWSCMES02-D6 | 278의 PSI | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 175 ~ 380 psi | ₩ 3,295,845 | |
FR-FEWSCMES02-D3 | 55의 PSI | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 20 ~ 90 psi | ₩ 3,295,845 | |
FR-FEWSCMES02-D7 | 350의 PSI | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 300 ~ 400 psi | ₩ 3,295,845 | |
FR-FEWSCMES02-D5 | 140의 PSI | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 50 ~ 230 psi | ₩ 3,295,845 | |
FR-FCWSCFMES02-D1 | 13의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 0 ~ 25 psi | ₩ 2,261,140 | |
FR-FCWSCFMES02-D6 | 275의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 150 ~ 400 psi | ₩ 2,261,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.