현금 밸브 주철 조정 가능한 배압 릴리프 밸브
필터
바디 재질 : 주철 , 디스크 재질: 스테인리스 강 , 인레트 유형: FNPT , 출구 유형: FNPT , 시트 재질: 모넬 , 스프링 재질: 스테인리스 강 , 온도. 범위: 화씨 40도 ~ 450도 , 테스트 레버: 아니
스타일 | 모델 | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FR-FHWSCFMES02-D1 | 5의 PSI | 2" | 2" | 11 " | 7.5 " | 0 ~ 10 psi | ₩ 4,732,437 | |
A | FR-FGWSCFMES02-D1 | 5의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 7.5 " | 0 ~ 10 psi | ₩ 3,745,140 | |
A | FR-FDWSCMES02-D1 | 5의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8" | 5.625 " | 0 ~ 10 psi | ₩ 2,469,372 | |
A | 13736-0008 | 8의 PSI | 1.25 " | 1.25 " | 10.25 " | 6.5 " | 0 ~ 15 psi | ₩ 3,382,715 | |
A | FR-FEWSCMES02-D1 | 10의 PSI | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 0 ~ 20 psi | ₩ 3,071,792 | |
A | FR-FCWSCFMES02-D1 | 13의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 0 ~ 25 psi | ₩ 2,090,077 | |
A | FR-FCWSCFMES02-D3 | 28의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 5 ~ 50 psi | ₩ 2,090,077 | |
A | FR-FDWSCMES02-D3 | 30의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8" | 5.625 " | 10 ~ 50 psi | ₩ 2,469,372 | |
A | FR-FHWSCFMES02-D3 | 33의 PSI | 2" | 2" | 11 " | 7.5 " | 10 ~ 55 psi | ₩ 4,732,437 | |
A | FR-FGWSCFMES02-D3 | 33의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 7.5 " | 10 ~ 55 psi | ₩ 3,745,140 | |
A | 13736-0053 | 53의 PSI | 1.25 " | 1.25 " | 10.25 " | 6.5 " | 20 ~ 85 psi | ₩ 3,382,715 | |
A | FR-FEWSCMES02-D3 | 55의 PSI | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 20 ~ 90 psi | ₩ 3,071,792 | |
A | FR-FDWSCMES02-D4 | 65의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8" | 5.625 " | 20 ~ 110 psi | ₩ 2,469,372 | |
A | FR-FGWSCFMES02-D4 | 65의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 7.5 " | 30 ~ 100 psi | ₩ 3,745,140 | |
A | FR-FCWSCFMES02-D4 | 65의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 30 ~ 100 psi | ₩ 2,090,077 | |
A | FR-FHWSCFMES02-D4 | 65의 PSI | 2" | 2" | 11 " | 7.5 " | 30 ~ 100 psi | ₩ 4,732,437 | |
A | 13736-0083 | 83의 PSI | 1.25 " | 1.25 " | 10.25 " | 6.5 " | 40 ~ 125 psi | ₩ 3,382,715 | |
A | FR-FEWSCMES02-D4 | 83의 PSI | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 40 ~ 125 psi | ₩ 3,071,792 | |
A | FR-FDWSCMES02-D5 | 115의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8" | 5.625 " | 30 ~ 200 psi | ₩ 2,469,372 | |
A | FR-FHWSCFMES02-D5 | 120의 PSI | 2" | 2" | 11 " | 7.5 " | 40 ~ 200 psi | ₩ 4,732,437 | |
A | FR-FGWSCFMES02-D5 | 120의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 7.5 " | 40 ~ 200 psi | ₩ 3,745,140 | |
A | FR-FCWSCFMES02-D5 | 125의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 75 ~ 175 psi | ₩ 2,090,077 | |
A | FR-FEWSCMES02-D5 | 140의 PSI | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 50 ~ 230 psi | ₩ 3,071,792 | |
A | 13736-0140 | 140의 PSI | 1.25 " | 1.25 " | 10.25 " | 6.5 " | 50 ~ 230 psi | ₩ 3,382,715 | |
A | FR-FDWSCMES02-D6 | 175의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8" | 5.625 " | 100 ~ 250 psi | ₩ 2,469,372 | |
A | FR-FGWSCFMES02-D6 | 213의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 7.5 " | 125 ~ 300 psi | ₩ 3,745,140 | |
A | FR-FHWSCFMES02-D6 | 231의 PSI | 2" | 2" | 11 " | 7.5 " | 125 ~ 300 psi | ₩ 4,732,437 | |
A | FR-FCWSCFMES02-D6 | 275의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 150 ~ 400 psi | ₩ 2,090,077 | |
A | FR-FDWSCMES02-D7 | 275의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8" | 5.625 " | 150 ~ 400 psi | ₩ 2,469,372 | |
A | FR-FEWSCMES02-D6 | 278의 PSI | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 175 ~ 380 psi | ₩ 3,071,792 | |
A | 13736-0278 | 278의 PSI | 1.25 " | 1.25 " | 10.25 " | 6.5 " | 175 ~ 380 psi | ₩ 3,382,715 | |
A | FR-FHWSCFMES02-D7 | 300의 PSI | 2" | 2" | 11 " | 7.5 " | 200 ~ 400 psi | ₩ 4,732,437 | |
A | FR-FGWSCFMES02-D7 | 300의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 7.5 " | 200 ~ 400 psi | ₩ 3,745,140 | |
A | 13736-0350 | 350의 PSI | 1.25 " | 1.25 " | 10.25 " | 6.5 " | 300 ~ 400 psi | ₩ 3,382,715 | |
A | FR-FEWSCMES02-D7 | 350의 PSI | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 300 ~ 400 psi | ₩ 3,071,792 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- USB 케이블
- 원형 차트 레코더
- 기어 랙
- 패널 톱 액세서리
- 블랙 파이프 니플 구색
- 돌리/달리/운반기/무버
- 분무기 및 스프레더
- 가스 및 수도관 커넥터
- 인터콤 및 스피커
- 관축 팬 및 액세서리
- MSA 가스 감지 유지 보수 키트
- QMARK 전기 유닛 히터
- WESTWARD 부스터 케이블
- CRYDOM 53TP 계열, 솔리드 스테이트 릴레이
- WATTS Ames 4000B 시리즈 감압 구역 어셈블리
- BALDOR MOTOR 발 장착형 브레이크 모터, 단상, TEFC
- EATON 브레이크 슈 라이닝
- BLACK & DECKER 브러시 스프링
- AMERICAN TORCH TIP 밸브
- WEG Jp ODP 삼상 밀착 결합 펌프 모터