그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 줄이기 |
본체 재질 | Wrot 구리 |
연결 유형 | C X C X C |
최대. 압력 | 577 psi @ 200도 F |
외부 Dia. | 1-5 / 8 "x 1-3 / 8"x 7 / 8 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 1-1 / 2 "x 1-1 / 4"x 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7412100000 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611RR 1/4x1/8x1/4 | Wrot 구리 | C X C X C | 912 psi @ 100도 F | 3/8 "x 1/4"x 3/8 " | - | -20도 ~ 400도 F | 1/4 "x 1/8"x 1/4 " | ₩ 15,820 | |
611RR 3/8x1/4x3/8 | Wrot 구리 | C X C X C | 779 psi @ 100도 F | 1/2 "x 3/8"x 1/2 " | - | -20도 ~ 400도 F | 3/8 "x 1/4"x 3/8 " | ₩ 17,657 | |
611RR 1/2x3/8x1/2 | Wrot 구리 | C X C X C | 722 psi @ 100도 F | 5/8 "x 1/2"x 5/8 " | - | -20도 ~ 400도 F | 1/2 "x 3/8"x 1/2 " | ₩ 16,012 | |
611RR 11/4x1x11/4 | Wrot 구리 | C X C X C | 439 psi @ 100도 F | 1-3/8" x 1-1/8" x 1-3/8" | - | -20도 ~ 400도 F | 1-1 / 4 "x 1"x 1-1 / 4 " | ₩ 27,930 | |
611RR 11/4x3/4x11/4 | Wrot 구리 | C X C X C | 439 psi @ 100도 F | 1-3 / 8 "x 7/8"x 1-3 / 8 " | - | -20도 ~ 400도 F | 1-1 / 4 "x 3/4"x 1-1 / 4 " | ₩ 27,282 | |
611RR 11/4x1/2x11/4 | Wrot 구리 | C X C X C | 439 psi @ 100도 F | 1-3 / 8 "x 5/8"x 1-3 / 8 " | - | -20도 ~ 400도 F | 1-1 / 4 "x 1/2"x 1-1 / 4 " | ₩ 27,930 | |
611RR 11/2x11/4x11/2 | Wrot 구리 | C X C X C | 408 psi @ 100도 F | 1-5/8" x 1-3/8" x 1-5/8" | - | -20도 ~ 400도 F | 1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2" | ₩ 45,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.