항목 | 음식 서비스 돌리 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리올레핀 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 |
색상 | 블랙 / 블루 |
건설 | 알류미늄 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
전체 높이 | 8.25 " |
전체 길이 | 25.75 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 25.75 " |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 70.49 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 선반 너비 | 캐스터 Dia. | 캐스터 유형 | 색상 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 20 " | 5" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 블랙 / 블루 | 8.25 " | 25.75 " | 20 " | 25.75 " | ₩ 905,170 | |
1202 | 20 " | 5" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 블랙 / 블루 | 8.25 " | 37.75 " | 20 " | 37.75 " | ₩ 953,802 | RFQ
|
1203 | 20 " | 5" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 블랙 / 블루 | 8.25 " | 49.75 " | 20 " | 49.75 " | ₩ 1,010,047 | |
1204 | 24 " | 5" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 블랙 / 블루 | 8.25 " | 37.75 " | 24 " | 37.75 " | ₩ 964,022 | |
1206 | 24 " | 5" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 블랙 / 블루 | 8.25 " | 49.75 " | 24 " | 49.75 " | ₩ 1,007,545 | |
98037 | 5.25 " | 3" | 3" 플랫폼 유형 | 검정 | 17.25 " | 17.25 " | 5.25 " | 17.25 " | ₩ 489,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.