그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도어 윈도우 프레임 키트 |
마감재 | 뇌관 |
자재 | 강철 |
오프닝 높이 | 35 " |
개방 폭 | 5" |
창 높이 | 34 " |
창 너비 | 4" |
선박 중량 (kg) | 2.45 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 94.74 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 7308909590 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 오프닝 높이 | 개방 폭 | 창 높이 | 창 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-FRA100-6x27 | 뇌관 | 27 " | 6" | 26 " | 4" | ₩ 152,092 | |
L-FRA100-7x22 | 뇌관 | 22 " | 7" | 21 " | 5" | ₩ 126,315 | |
L-FRA100-12x12 | 뇌관 | 12 " | 12 " | 11 " | 11 " | ₩ 97,982 | |
L-FRA100-24x24 | 뇌관 | 24 " | 24 " | 23 " | 23 " | ₩ 181,947 | |
L-FRA100DKB-5x35 | 다크 브론즈 | 35 " | 5" | 34 " | 4" | ₩ 177,695 | |
L-FRA100DKB-6x27 | 다크 브론즈 | 27 " | 6" | 26 " | 5" | ₩ 152,092 | |
L-FRA100DKB-7x22 | 다크 브론즈 | 22 " | 7" | 21 " | 5" | ₩ 137,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.