항목 | 양문형 웨더 스트립 |
플랜지 마감 | 솔질 된 스테인레스 |
플랜지 재질 | 스테인리스 강 |
플랜지 두께 | 3 / 32 " |
플랜지 폭 | 1.625 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
색상 삽입 | 회색 |
삽입 유형 | 단단한 금속 편평한 황기 |
맥스. 도어 갭 | 1 / 8 " |
실장 형 | 표면 |
전체 길이 | 7ft. |
전체 폭 | 2" |
투영 | 3 / 32 " |
판매 | 조각 |
선박 중량 (kg) | 2.57 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 199.14 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7308301000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.