그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도어 프레임 웨더스트립 |
방화 | 3 시간. |
플랜지 마감 | 솔질 된 스테인레스 |
플랜지 높이 | 1-3 / 4 " |
플랜지 재질 | 스테인리스 강 |
플랜지 두께 | 1 / 32 " |
플랜지 폭 | 1.75 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
색상 삽입 | 검정 |
재료 삽입 | 네오프렌 |
인서트 사이즈 | 1 / 2 " |
삽입 유형 | 부식 방지 |
맥스. 도어 갭 | 33 / 32 " |
실장 형 | 표면 |
전체 길이 | 3ft. |
전체 폭 | 2.187 " |
투영 | 3 / 8 " |
판매 | 조각 |
유연성 유지 | -20도 ~ 200도 F |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 93.47 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 7308301000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.