MYTON INDUSTRIES MTG-2BLUE 컨테이너 18입방피트 700파운드 파란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 늑골 벽 컨테이너 |
색상 | 파란색 |
부하 용량 | 700의 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 23 " |
외부 길이 | 44 " |
바깥 쪽 너비 | 44 " |
음량 | 18 cu. ft. |
볼륨 용량 | 18 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 30.15 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 111.76 |
선박 폭 (cm) | 111.76 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 부하 용량 | 자재 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LMA9 | 회색 | 650의 파운드. | 선형 저밀도 폴리에틸렌 | 24 " | 55 " | 30 " | - | ₩ 966,822 | ||
4LMC1 | 백 | 650의 파운드. | 선형 저밀도 폴리에틸렌 | 24 " | 55 " | 30 " | - | ₩ 966,822 | ||
4LMC2 | 파란색 | 350의 파운드. | 선형 저밀도 폴리에틸렌 | 19 " | 51.5 " | 22.5 " | - | ₩ 414,067 | ||
4LMC3 | 파란색 | 550의 파운드. | 선형 저밀도 폴리에틸렌 | 19 " | 51.5 " | 22.5 " | - | ₩ 473,830 | ||
4LMC4 | 회색 | 1200의 파운드. | 선형 저밀도 폴리에틸렌 | 29.5 " | 44 " | 44 " | - | ₩ 694,610 | ||
4LMC5 | 백 | 1200의 파운드. | 선형 저밀도 폴리에틸렌 | 29.5 " | 44 " | 44 " | - | ₩ 694,610 | ||
4LMC6 | 파란색 | 500의 파운드. | 선형 저밀도 폴리에틸렌 | 29 " | 41 " | 28 " | - | ₩ 486,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.