MYTON INDUSTRIES
Myton Industries는 안전하고 효율적인 방식으로 원자재 또는 완제품을 저장, 취급 및 유통하기 위한 다양한 크기, 기능 및 적재 용량을 갖춘 회전 성형 재사용 가능한 플라스틱 용기를 제조합니다. 이 브랜드는 미국 플로리다 주 Hallandale Beach에 본사를 두고 있으며 제품은 항공 우주, 자동차, 가전 제품, 전기, 식품, 의류 및 전자 제품 제조 작업의 자재 취급 응용 분야에 적합합니다. 상세 보기
필터
작업공구
작업공구 필터
늑골 벽 컨테이너
제한된 공간에서 쉽고 안전하게 보관할 수 있도록 중첩 가능/적층 가능 설계가 되어 있습니다. 강도를 손상시키지 않으면서 가벼운 무게를 위한 리브 디자인. 쉽게 운반할 수 있도록 포크 입구가 있을 수 있습니다.
스태킹 컨테이너 액세서리
저장 용기의 뚜껑을 조이고 열리지 않도록 영구적인 보안 끈을 포함합니다. 또한 운송 또는 보관 중에 내용물이 도난당하거나 훼손되거나 오염되지 않도록 하십시오. 나일론으로 제작되었습니다.
스토리지 트렁크 및 사이트 박스
내용물을 안전하게 보관하고 쉽게 꺼낼 수 있도록 스프링이 장착된 경첩식 뚜껑과 견고한 디자인을 갖추고 있습니다. 원하는 위치로 운반하기 위한 바퀴가 특징입니다. 경량화를 위한 플라스틱 구조.
토트
Myton 산업 소개
Myton Industries의 카탈로그에는 리브형/매끄러운 벽 컨테이너 및 스택 전용 컨테이너, 벌크 카트, 부셸 트럭, 로드 케이스 및 액세서리와 같은 선적 컨테이너가 포함됩니다. 브랜드의 스토리지 트렁크 및 사이트 박스 내용물을 안전하게 보관하고 쉽게 꺼낼 수 있도록 채색된 합판 베이스와 XNUMX개의 뚜껑 스테이가 있는 경첩식 뚜껑이 있습니다. 이 보관 트렁크에는 고무 그립이 있는 스프링식 핸들과 XNUMX개의 폴리우레탄/폴리 회전 바퀴가 있어 쉽게 휴대할 수 있습니다. 트렁크 뚜껑의 코너 캐스터 포켓으로 빠르고 안전한 적재 작업이 가능합니다. Myton 산업 늑골이 있는 벽 콘테이너 일치하는 뚜껑이 특징이며 제한된 공간에 쉽고 안전하게 보관할 수 있도록 중첩/쌓을 수 있는 디자인이 있습니다. 엄선된 골이 있는 벽 컨테이너에는 로프 핸들과 XNUMX/XNUMX방향 포크 입구가 있어 쉽게 운반할 수 있습니다. 이 브랜드는 다음과 같은 액세서리도 제공합니다. 영구 보안 스트랩 용기를 고정하고 용기 측면에 부착하여 내용물을 보호합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Myton Industries 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Vestil 파트 번호(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 쓸모가 없는 배송 컨테이너, 보관 상자 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Myton Industries 제품은 일반적으로 중소 규모이며 소형 포장이 필요할 수 있습니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
자주하는 질문
이 재사용 가능한 플라스틱 용기를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?
- 강철 용기보다 가볍고 저렴하며 절대 녹슬지 않습니다.
- 녹이 슬거나 습기를 흡수하지 않으며 습한 환경에 적합합니다.
- 여러 번 재사용할 수 있으므로 연간 교체 비용이 필요하지 않습니다.
Myton Industries 회전 성형 용기의 장점은 무엇입니까?
- 다양한 응용 프로그램에 적응할 수 있는 매끄러운 디자인.
- 효율적인 보관을 위해 비어 있을 때 중첩하거나 가득 차 있을 때 쌓을 수 있습니다.
- 이중벽을 성형하거나 폼으로 채워 단열할 수 있습니다.
- 다양한 색상과 선택적 영구 식별로 몰딩됩니다.
- 환경 응력 균열에 대한 내성을 가지며 UV 안정화됩니다.
- 우수한 내화학성을 제공합니다.
이 컨테이너의 강성을 담당하는 요인은 무엇입니까?
브랜드의 회전 성형 용기의 강성 또는 유연성은 사용된 수지의 특성과 성형 벽의 두께에 따라 다릅니다. Myton Industries의 선적 컨테이너는 일반적으로 적재가 가능하고 벽이 휘거나 부풀어 오르는 것을 방지하기에 충분한 강성을 제공합니다. 또한 고온 또는 저온에서 높은 충격을 처리할 수 있을 만큼 충분히 유연합니다.
이 선적 컨테이너는 어떤 표준을 준수합니까?
Myton Industries의 선적 컨테이너는 식품 취급에 대한 FDA/USDA 요구 사항(21 CFR177.1520)을 준수합니다.