그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바구니 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 3 / 8 " |
연결 | FNPT |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
주택 자재 | 주철 |
자재 | 주철 |
최대. 압력 | 200도 F에서 150 |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
화면 | 카트 |
스크린 소재 | 카트 |
화면 크기 | 0.062 " |
크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 1.98 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 주택 자재 | 자재 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4 125SS 나사 | 캐스트 스테인레스 스틸 | 캐스트 스테인레스 스틸 | 275도 F에서 100 | ₩ 1,116,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.