항목 | 유압 펌프 |
작동 유형 | 제어되는 음식 페달 |
공기 소비 | 20SCFM |
공기 흡입구 NPT (In.) | 1/4 여성 |
생산 능력 | 10,100에서 10,700 PSI로 |
dBA의 | 85 |
유체 포트 NPT | 3/8NPTF |
높이 | 8.9 " |
길이 | 10.4 " |
오일 용량 | 80화 |
오일 변위 @ 10,000 PSI | 4 cu.in./ 분 |
오일 변위 @ 5000 PSI | 30 |
저장 용량 | 98 갤런 |
타입 | 에어 파워 |
폭 | 568574 " |
선박 중량 (kg) | 6.57 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8413500080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.