그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 디스크 체크 밸브 |
연결 유형 | ANSI 플랜지에 적합 |
길이 | 4.125 " |
자재 | 주철 |
최대 온도 | 100도 F |
맥스. 수압 | 200psi @ 150도 F |
장착 위치 | 수직선 |
전체 높이 | 4.125 " |
씰 재질 | 부나 N |
크기 | 2" |
스프링 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
폭 | 2.12 " |
선박 중량 (kg) | 1.87 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.