그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 40E983 |
몸 Dia. | 1.26 " |
연결 | NPTM x NPTF |
흐름 | 하나의 |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
RPM | 200 RPM |
최대 온도 | 250도 F |
회전 | 수동 회전 |
크기 | 입구 3/8 "NPTF-출구 3/8"NPTM |
타입 | WDBL 90도 이중 베어링 시스템 (방사형 볼 베어링) 스위블, O- 링 씰 |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | CH |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.