MORSE DRUM 82H-SS-125 드럼 팔레타이저, 테두리가 있는 드럼, DC 파워 리프트, 454kg 캡, SS
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 팔레 타이 저 |
배터리 전압 | 12V DC |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
분배 높이 | 19 " |
드럼 재질 | 플라스틱, 강철, 섬유 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
마감재 | 비드 블라스트 |
학년 | 학년 304 |
그립 형 | 기계식 및 자동 조 그립 |
높이 | 19 " |
포함 사항 | 100/200V 50/60Hz AC 충전기 |
길이 | 43 " |
승강기 | 배터리 전원 |
리프트 스타일 | 배터리 전원 |
자재 | 스테인리스 강 |
other | 12V DC 배터리 + 100 / 200V 50 / 60Hz AC 충전기 |
전체 길이 | 43 " |
전체 폭 | 48.5 " |
팔레트 크기 | 41 "X 7" |
팔레트 유형 | 태도 불명 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼 82h.pdf |
회전 반경 | 53 " |
선박 중량 (kg) | 230.4 |
선박 높이 (cm) | 142.24 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 127 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.