MORSE DRUM 82H 시리즈 드럼 팔레타이저
필터
배터리 전압 : 12V DC , 용량: 1000의 파운드. , 분배 높이: 19 " , 드럼 크기: 55 갤런 , 방폭: 아니 , 마치다: 비드 블라스트 , 등급: 학년 304 , HP: 1 마력 , 포함: 100/200V 50/60Hz AC 충전기 , 재료: 스테인리스 강 , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 모터 유형: 공기 동력 , 전체 길이: 43 " , 전반적인 너비: 48.5 " , 팔레트 크기: 41 "X 7" , 단계: 1 , 스파크 방지: 아니 , 회전 반경: 53 " , 전압: 115V 교류
스타일 | 모델 | 리프트 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 82H-127 | AC 전원 | ₩ 9,550,545 | |
B | 82H-SS-120 | AC 전원 | ₩ 26,727,272 | |
A | 82H-120 | AC 전원 | ₩ 8,962,545 | |
A | 82H-124 | 공기 동력 | ₩ 6,877,818 | |
A | 82HM-124 | 공기 동력 | - | RFQ
|
B | 82H-SS-124 | 공기 동력 | ₩ 26,549,090 | |
B | 82H-SS-125 | 배터리 전원 | ₩ 26,549,090 | |
C | 82H-125 | 배터리 전원 | ₩ 8,249,818 | |
D | 82H | 핸드 펌프 | ₩ 6,699,636 | |
A | 82HM | 핸드 펌프 | - | RFQ
|
B | 82H-SS | 핸드 펌프 | ₩ 24,624,727 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉동고
- 게이지 블록 / 클램프 Surveillance Masters
- 무 접점 계전기
- 공압식 진공 청소기
- 에어 네 일러
- 절단 도구
- 배관 설비
- 연마 액세서리
- 볼트
- 부싱
- LITTLE GIANT 악기 카트
- HAM-LET 스테인리스 스틸 앵글 볼 밸브, 1 피스 밸브 구조
- SCHAEFER 다목적 스태킹 컨테이너
- GRAINGER Tig 용접봉 1 Lb 튜브 3/32 인치
- COOPER B-LINE 모듈식 프리 스탠딩 개스킷 키트
- ANVIL 엑스트라 헤비 베벨 탭 불 플러그
- ANVIL 구리 90도 팔꿈치
- JESCRAFT 셀프 덤핑 모바일 호퍼
- KERN AND SOHN OBB-AO 시리즈 Non Stress Infinity Plan 대물 렌즈
- CLE-FORCE 스파이럴 포인트 플러그 탭