항목 | 드럼 스포터 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
댓글 | 배송 중량 L41 "W36"H9 "및 L51"W34 "H10"XNUMX 개 포함 |
드럼 Dia. | 22 "~ 23.5" |
드럼 재질 | 플라스틱, 강철, 섬유 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
높이 | 47.25 " |
길이 | 34 "~ 36" |
자재 | 강철 |
other | 최대 팔레트 높이 6 " |
팔레트 크기 | 6" |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-81-ss.pdf |
스파크 방지 | 가능 |
휠 재질 | 폴리올레핀 |
휠 | 폴리올레핀 |
선박 중량 (kg) | 94.95 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 129.54 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.