그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 히터 |
조정 | +/- 1 " |
코드 길이 | 6 피트 |
드럼 Dia. | 18.25 " |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 크기 | 30 갤런 |
드럼 유형 | 금속 |
진동수 | 50 / 60Hz |
Hz | 50/60 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-711-15-115.pdf |
서머 스탯 | 50 ~ 425F |
온도조절기 온도 범위 | 50도 425도까지 에프 |
전압 | 115V 교류 |
와트 | 1000W |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드럼 Dia. | 드럼 크기 | 온도조절기 온도 범위 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710-15-115 | 14 " | 15 갤런 | 50도 425도까지 에프 | 115V 교류 | 700W | ₩ 677,090 | ||
710-15-230 | 14 " | 15 갤런 | 50도 425도까지 에프 | 230V 교류 | 700W | ₩ 694,909 | ||
710-30-230 | 18.25 " | 30 갤런 | 50도 425도까지 에프 | 230V 교류 | 1000W | ₩ 673,527 | ||
710-55-115 | 22.5 " | 55 갤런 | 50도 425도까지 에프 | 115V 교류 | 1500W | ₩ 703,818 | ||
710-55-230 | 22.5 " | 55 갤런 | 50도 425도까지 에프 | 230V 교류 | 1500W | ₩ 703,818 | ||
711-15-115 | 14 " | 15 갤런 | 50도 160도까지 에프 | 115V 교류 | 200W | ₩ 677,090 | ||
711-30-115 | 18.25 " | 30 갤런 | 50도 160도까지 에프 | 115V 교류 | 250W | ₩ 775,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.