항목 | 드럼 랙커 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
분배 높이 | 102 " |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 림 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 102 " |
Hz | 60 |
길이 | 61.5 " |
승강기 | AC 전원 |
리프트 스타일 | AC 전원 |
모터 | 테프씨 |
other | 플라스틱 드럼 용 패드 키트 포함 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-622-120.pdf |
기울이다 | 없음 |
틸트 스타일 | 없음 |
타입 | 두 단계 |
전압 | 115 |
휠 지름 | 5" |
휠 | 5 인치 |
선박 중량 (kg) | 360 |
선박 높이 (cm) | 210.82 |
선박 길이 (cm) | 187.96 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.