JOHNSON Controls VG2000 시리즈 탠덤 글로브 밸브 액츄에이터
Johnson Controls의 3방향 글로브 밸브는 파이프라인을 통한 물과 증기의 흐름을 제한하거나 허용합니다. 이는 화학 처리, 석유 및 가스, 폐수 산업에 유용합니다.
스타일 | 모델 | 밸브 디자인 | 본체 재질 | 부피 계수 | 폭 | 연결 크기 | 연결 유형 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VG2831UM | 3방향 혼합 | 주철 | 80 | 7 1 / 2 " | 3" | 플랜지 | 7 1 / 2 " | 8 5 / 8 " | ₩ 2,413,617 | |
A | VG2831TM | 3 방향 믹싱 | 주철 | 54 | 7" | 2.5 " | 플랜지 | 7" | 7.25 " | ₩ 2,033,045 | |
B | VG7844CT | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 0.73 | 3" | 1 / 2 " | (F) NPT | 1.625 " | 4.75 " | ₩ 749,647 | |
C | VG7882PT | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 18.5 | 7 9 / 32 " | 1.25 " | 땀 | 2-11 / 16 " | 5.875 " | ₩ 984,392 | |
C | VG7872GT | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 4.6 | 4.187 " | 1 / 2 " | 땀 | 1.625 " | 4.75 " | ₩ 381,727 | |
B | VG7844RM | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 28.9 | 5.125 " | 1.5 " | (F) NPT | 4-5 / 16 " | 5 13 / 16 " | ₩ 2,358,422 | |
B | VG7844ET | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 1.8 | 3" | 1 / 2 " | (F) NPT | 1.625 " | 4.75 " | ₩ 904,767 | |
C | VG7892GT | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 4.6 | 4.187 " | 1 / 2 " | 땀 | 1.625 " | 4.75 " | ₩ 447,842 | |
C | VG7892CT | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 0.73 | 4.187 " | 1 / 2 " | 땀 | 1.625 " | 4.75 " | ₩ 378,700 | |
C | VG7882RT | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 28.9 | 8.593 | 1.5 " | 땀 | 4-5 / 16 " | 5 13 / 16 " | ₩ 1,194,042 | |
C | VG7882NT | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 11.6 | 6 3 / 32 " | 1" | 땀 | 2-5 / 16 " | 5 31 / 32 " | ₩ 689,535 | |
B | VG7844ST | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 46.2 | 5 29 / 32 " | 2" | (F) NPT | 4.25 " | 6.187 " | ₩ 2,257,045 | |
B | VG7844SM | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 46.2 | 5 29 / 32 " | 2" | (F) NPT | 4.25 " | 6.187 " | ₩ 2,312,415 | |
B | VG7844LT | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 7.3 | 3 7 / 32 " | 3 / 4 " | (F) NPT | 1.875 " | 4.75 " | ₩ 912,415 | |
B | VG7844GT | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 4.6 | 3" | 1 / 2 " | (F) NPT | 1.625 " | 4.75 " | ₩ 735,069 | |
A | VG2831WN | 3 방향 믹싱 | 주철 | 238 | 10 " | 5" | 플랜지 | 10 " | 12.5 " | ₩ 6,001,887 | |
A | VG2831YN | 3 방향 믹싱 | 주철 | 347 | 11 " | 6" | 플랜지 | 11 " | 14.5 " | ₩ 7,058,590 | |
A | VG2831VM | 3 방향 믹싱 | 주철 | 157 | 9" | 4" | 플랜지 | 9" | 10.5 " | ₩ 3,422,527 | |
A | VG2831UN | 3 방향 믹싱 | 주철 | 80 | 7.5 " | 3" | 플랜지 | 7.5 " | 8.625 " | ₩ 2,463,037 | |
C | VG7882ST | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 46.2 | 9.437 " | 2" | 땀 | 4.25 " | 6.187 " | ₩ 1,538,127 | |
C | VG7882LT | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 7.3 | 5 1 / 16 " | 3 / 4 " | 땀 | 1.875 " | 4.75 " | ₩ 459,532 | |
C | VG7882GT | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 4.6 | 4.187 " | 1 / 2 " | 땀 | 1.625 " | 4.75 " | ₩ 456,050 | |
C | VG7882ET | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 1.8 | 4.187 " | 1 / 2 " | 땀 | 1.625 " | 4.75 " | ₩ 405,545 | |
C | VG7882CT | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 0.73 | 4.187 " | 1 / 2 " | 땀 | 1.625 " | 4.75 " | ₩ 365,715 | |
C | VG7872ET | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 1.8 | 4.187 " | 1 / 2 " | 땀 | 1.625 " | 4.75 " | ₩ 387,905 | |
C | VG7872CT | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 0.73 | 4.187 " | 1 / 2 " | 땀 | 1.625 " | 4.75 " | ₩ 392,105 | |
B | VG7844RT | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 28.9 | 5.125 " | 1.5 " | (F) NPT | 4-5 / 16 " | 5 13 / 16 " | ₩ 2,080,295 | |
B | VG7844PT | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 18.5 | 4 23 / 32 " | 1.25 " | (F) NPT | 2-11 / 16 " | 5.875 " | ₩ 1,576,050 | |
B | VG7844NT | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 11.6 | 4.12 " | 1" | (F) NPT | 2-5 / 16 " | 5 31 / 32 " | ₩ 1,258,320 | |
A | VG2831VN | 3 방향 믹싱 | 주철 | 157 | 9" | 4" | 플랜지 | 9" | 10.5 " | ₩ 3,720,237 | |
C | VG7892ET | 3 방향 믹싱 | 브론즈 | 1.8 | 4.187 " | 1 / 2 " | 땀 | 1.625 " | 4.75 " | ₩ 375,392 |
작동 메커니즘
- Johnson Controls 3방향 볼 밸브에는 입구, 출구, 그리고 전환기 또는 공통 포트라고 불리는 세 번째 포트의 세 가지 포트가 있습니다.
- 핸들이나 액츄에이터를 이용하여 밸브 내부의 볼을 회전시킬 수 있습니다. 그 위치에 따라 흐름 방향이 결정됩니다.
- 위치 1 - 직선 흐름: 볼이 한 위치에 있으면 유체가 입구에서 출구 중 하나로 곧장 흐르게 하여 다른 출구를 막습니다.
- 위치 2 - 전환된 흐름: 볼이 다른 위치로 회전하면 입구에서 다른 출구로 흐름이 전환되어 원래 출구가 막힙니다.
- 위치 3 - 폐쇄형: 세 번째 위치에서는 볼을 돌려 두 출구 포트를 모두 차단하여 밸브를 통한 흐름을 방지할 수 있습니다.
특징
- Johnson Controls 글로브 밸브는 내식성을 위해 청동 및 주철 구조 변형으로 제공됩니다.
- 황동 또는 스테인리스강 트림으로 제공되며 최대 100psig의 포화 증기 응용 분야에 적합합니다.
- 이 밸브는 공장 테스트를 거쳐 완벽한 차단 및 누출 방지 기능을 보장하여 탑승자의 편안함과 에너지 보존을 보장합니다.
호환 액세서리
- 압수 방지 56018 파이프 나사 밀봉제: 파이프나 호스와의 누수방지 연결을 보장하는 Tuf-Set 실런트입니다.
- Johnson Controls 3방향 밸브 액츄에이터: 3-way 밸브의 작동을 제어하는 액츄에이터입니다.
표준 및 승인
- ANSI 클래스 250
자주 묻는 질문
특정 응용 분야에 적합한 XNUMX방향 볼 밸브를 어떻게 선택합니까?
고려해야 할 요소에는 유체 유형, 압력 및 온도 요구 사항, 유속 및 원하는 흐름 패턴(전환 또는 혼합)이 포함됩니다.
수동과 자동(작동) XNUMX방향 볼 밸브의 차이점은 무엇입니까?
수동 XNUMX방향 볼 밸브는 레버나 핸들을 사용하여 손으로 작동하는 반면, 자동화 밸브는 액추에이터를 사용하여 전자, 공압 또는 유압으로 제어됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 GFCI
- Wrot 및 캐스트 구리 튜브 피팅
- 물속에 잠긴 아크 용접 와이어
- 브레이크 및 클러치 액세서리
- 밸브 인클로저
- 압력/온도제어밸브
- 자동차 견인
- 핀
- 플러시 밸브
- 아스팔트 테스트
- CASH VALVE 스테인리스 조정 가능한 배압 릴리프 밸브
- QORPAK 폐쇄 48mm 내추럴
- BECKETT 점화 변압기 힌지 교체
- JOHNSON CONTROLS 윤활유 제어
- AMERICAN TORCH TIP 고정 캡 Powermax Hypertherm
- DAYTON 제어 변압기용 단자 커버
- 3M 983 시리즈, 다이아몬드 등급 반사 테이프
- EATON 션트 트립 안전 스위치
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT45 부싱 드럼 풀리
- WESTWARD 후면 커버 개스킷