그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Globe Valve Less 액추에이터 |
본체 재질 | 브론즈 |
부피 계수 | 28.9 |
연결 크기 | 1.5 " |
연결 유형 | (F) NPT |
깊이 | 4-5 / 16 " |
높이 | 5 13 / 16 " |
맥스. 수온 | 338도 F |
안전한 작동 증기 압력 | 100의 PSI |
안전한 작동 수압 | 308의 PSI |
트림 재료 | 스테인리스 강 |
밸브 디자인 | 3 방향 믹싱 |
폭 | 5.125 " |
선박 중량 (kg) | 4.62 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | MX |
모델 | 밸브 디자인 | 본체 재질 | 부피 계수 | 폭 | 연결 크기 | 연결 유형 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG2831TM | 3 방향 믹싱 | 주철 | 54 | 7" | 2.5 " | 플랜지 | 7" | 7.25 " | ₩ 2,033,045 | |
VG2831UM | 3방향 혼합 | 주철 | 80 | 7 1 / 2 " | 3" | 플랜지 | 7 1 / 2 " | 8 5 / 8 " | ₩ 2,413,617 | |
VG2831UN | 3 방향 믹싱 | 주철 | 80 | 7.5 " | 3" | 플랜지 | 7.5 " | 8.625 " | ₩ 2,463,037 | |
VG2831VM | 3 방향 믹싱 | 주철 | 157 | 9" | 4" | 플랜지 | 9" | 10.5 " | ₩ 3,422,527 | |
VG2831VN | 3 방향 믹싱 | 주철 | 157 | 9" | 4" | 플랜지 | 9" | 10.5 " | ₩ 3,720,237 | |
VG2831WN | 3 방향 믹싱 | 주철 | 238 | 10 " | 5" | 플랜지 | 10 " | 12.5 " | ₩ 6,001,887 | |
VG2831YN | 3 방향 믹싱 | 주철 | 347 | 11 " | 6" | 플랜지 | 11 " | 14.5 " | ₩ 7,058,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.