MORSE DRUM 515-N-115 수직 리프트 드럼 푸어 러, 1.52m, 스케일 포함, 12v DC 파워 리프트 / 틸트, 363Kg 캡
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 리프트 드럼 핸들러 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
드럼 Dia. | 22 "~ 23.5" |
드럼 재질 | 플라스틱, 강철, 섬유 |
드럼 푸어러 유형 | 위험 지역용이 아님 |
드럼 회전 | 360도 |
드럼 크기 | 최대 55갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
높이 | 78 " |
길이 | 50.5 " |
승강기 | 배터리 전원 |
리프트 스타일 | 배터리 전원 |
자재 | 탄소강 |
other | 저울 장착 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-510.pdf |
기울이다 | 배터리 전원 |
틸트 스타일 | 배터리 전원 |
타입 | 단일 단계 |
선박 중량 (kg) | 360 |
선박 높이 (cm) | 208.28 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 109.22 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 분배 높이 | 표시된 중량 정확도 | 스파크 방지 | 틸트 스타일 | 타입 | 드럼 푸어러 유형 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515M-T | 탄소강 | 60 " | -0.002 | 가능 | 핸드 크랭크 | 단일 단계 | 본질 안전 스케일 표시기 | 78 " | - | RFQ
|
515M-T-114 | 탄소강 | 60 " | -0.0002 | 가능 | 공기 동력 | 단일 단계 | 본질 안전 스케일 표시기 | 78 " | - | RFQ
|
515M-T-124 | 탄소강 | 60 " | - | 가능 | 핸드 크랭크 | 단일 단계 | 본질 안전 스케일 표시기 | 78 " | - | RFQ
|
515-N | 탄소강 | 60 " | -0.02 | - | 핸드 크랭크 | 단일 단계 | 위험 지역용이 아님 | 78 " | ₩ 30,112,727 | RFQ
|
515-N-110 | 탄소강 | 68 " | -0.02 | - | AC 전원 | 단일 단계 | 위험 지역용이 아님 | 78 " | ₩ 34,478,181 | RFQ
|
515-N-114 | 탄소강 | 60 " | -0.02 | - | 공기 동력 | 단일 단계 | 위험 지역용이 아님 | 78 " | ₩ 34,478,181 | RFQ
|
515-N-120 | 탄소강 | - | - | - | 핸드 크랭크 | 단일 단계 | 위험 지역용이 아님 | 78 " | ₩ 32,411,272 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.