MORSE DRUM 285A 포크리프트 캐리어, 800파운드 Laod 용량, 최대 55갤런.
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지게차-캐리어 |
드럼 액션 | 리프트, 붓기, 운송 |
드럼 Dia. | 22 "~ 23.5" |
드럼 회전 | 360도 |
드럼 크기 | 최대 55갤런 |
드럼 유형 | 휴무 |
포크 길이 | 27 " |
포크 포켓 깊이 | 26 1 / 2 " |
포크 포켓 사이즈 | 25 " |
기어비 | 30:1 |
절반 전체 용량 | 500의 파운드. |
부하 용량 | 800의 파운드. |
드럼 수 | 1 |
드럼 수 | 1 |
작업 유형 | 수동, 풀 체인 |
other | 포크 포켓 최소 입구 25 " |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼 285a.pdf |
기울이다 | 풀 체인 |
틸트 작동 유형 | 풀 체인 |
포크 폭 | 38 " |
포크 사이 폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 72.45 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작업 유형 | 드럼 재질 | 드럼 유형 | 드럼 크기 | 부하 용량 | 드럼 액션 | 드럼 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285A-BP | 배터리, 유선 제어 | 섬유, 플라스틱, 강철 | 휴무 | 최대 55갤런 | 1500의 파운드. | 리프트, 붓기, 운송 | 1 | ₩ 8,929,724 | ||
285A-GR | 수동, 풀 체인 | 늑골이있는 강철 | 휴무 | 30갤런 , 55갤런. | 2000의 파운드. | 리프트, 붓기, 운송 | 1 | ₩ 4,831,155 | ||
285A-HD | 수동, 풀 체인 | 섬유, 플라스틱, 강철 | 휴무 | 최대 55갤런 | 1500의 파운드. | 리프트, 붓기, 운송 | 1 | ₩ 2,515,178 | ||
오전 285시-HD | 수동, 풀 체인 | 섬유, 플라스틱, 강철 | 휴무 | 최대 55갤런 | 1500의 파운드. | 리프트, 붓기, 운송 | 1 | - | RFQ
| |
285G | 수동, 풀 체인 | 늑골이있는 강철 | 휴무 | 30갤런 , 55갤런. | 800의 파운드. | 리프트, 붓기, 운송 | 1 | ₩ 2,776,838 | ||
285G-HD | 수동, 풀 체인 | 늑골이있는 강철 | 휴무 | 30갤런 , 55갤런. | 1500의 파운드. | 리프트, 붓기, 운송 | 1 | ₩ 3,072,228 | ||
285XBP | 배터리, 유선 제어 | 섬유, 플라스틱, 강철 | 휴무 | 최대 55갤런 | 2500 파운드 | 리프트, 붓기, 운송 | 1 | ₩ 11,742,181 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.