MORSE DRUM 195A-1-115 Kontrol-Karrier, 파워 틸트, 680kg 용량, 1 상 115v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 |
암페어 드로우 | 6A |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
드럼 재질 | 플라스틱, 강철, 섬유 |
드럼 회전 | 360도 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
방폭 | 아니 |
진동수 | 60 Hz에서 |
HP | 1 / 3 hp |
Hz | 60 |
모터 | 테프씨 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-195a-1-115.pdf |
스파크 방지 | 아니 |
기울이다 | AC 전원 |
틸트 스타일 | AC 전원 |
전압 | 115V 교류 |
선박 중량 (kg) | 219.6 |
선박 높이 (cm) | 114.3 |
선박 길이 (cm) | 129.54 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
모델 | 드럼 Dia. | 항목 | 상 | 스파크 방지 | 틸트 스타일 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195A-1-220-50 | - | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | 1 | 아니 | AC 전원-틸트 제어-캐리어 | 220V 교류 | ₩ 14,468,363 | |
195A - 3-230 | 22.5 " | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | 3 | 아니 | AC 전원-틸트 제어-캐리어 | 230V 교류 | ₩ 13,292,363 | |
195A - 3-460 | 22.5 " | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | 3 | 아니 | AC 전원-틸트 제어-캐리어 | 460V | ₩ 14,325,818 | |
195A-A | 22.5 " | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | - | 아니 | 에어 모터 파워-틸트 제어-캐리어 | - | ₩ 13,657,636 | |
195G-1-115 | 22.5 " | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | 1 | 아니 | AC 전원-틸트 제어-캐리어 | 115V 교류 | ₩ 15,082,200 | |
195G-3-230 | 22.5 " | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | 1 | 아니 | AC 전원-틸트 제어-캐리어 | 230V 교류 | ₩ 14,463,374 | |
195G-3-460 | - | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | 3 | 아니 | AC 전원-틸트 제어-캐리어 | 460V | ₩ 15,485,122 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.