MORSE DRUM 파워 틸트 하부 후크 제어 캐리어
스타일 | 모델 | 드럼 Dia. | 항목 | 상 | 스파크 방지 | 틸트 스타일 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 195A - 1-115 | - | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | 1 | 아니 | AC 전원 | 115V 교류 | ₩ 14,014,000 | |
A | 195G-3-460 | - | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | 3 | 아니 | AC 전원-틸트 제어-캐리어 | 460V | ₩ 15,485,122 | |
A | 195A-1-220-50 | - | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | 1 | 아니 | AC 전원-틸트 제어-캐리어 | 220V 교류 | ₩ 14,468,363 | |
B | 195G-1-220-50 | 22 1 / 2 " | 드럼 캐리어 | 1 | - | 출력 | 220V 교류 | ₩ 15,562,400 | |
A | 195G-1-115 | 22.5 " | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | 1 | 아니 | AC 전원-틸트 제어-캐리어 | 115V 교류 | ₩ 15,082,200 | |
A | 195G-3-230 | 22.5 " | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | 1 | 아니 | AC 전원-틸트 제어-캐리어 | 230V 교류 | ₩ 14,463,374 | |
C | 195G-A | 22.5 " | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | - | 아니 | 에어 모터 파워-틸트 제어-캐리어 | - | ₩ 14,969,945 | |
C | 195GM-A | 22.5 " | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | - | 가능 | 공기 동력 | - | - | RFQ
|
A | 195A - 3-230 | 22.5 " | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | 3 | 아니 | AC 전원-틸트 제어-캐리어 | 230V 교류 | ₩ 13,292,363 | |
A | 195A - 3-460 | 22.5 " | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | 3 | 아니 | AC 전원-틸트 제어-캐리어 | 460V | ₩ 14,325,818 | |
C | 195A-A | 22.5 " | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | - | 아니 | 에어 모터 파워-틸트 제어-캐리어 | - | ₩ 13,657,636 |
훅 아래의 파워 틸트 Kontrol-Karrier
Morse Power Tilt Kontrol-Karriers는 후크 아래 적용을 위해 설계되었습니다. 무게가 최대 1500lb 인 플라스틱, 강철 및 섬유 드럼을 들어 올리는 데 이상적입니다. 195A 시리즈 Kontrol-Karriers는 1/3 상 TEFC AC 모터를 특징으로하며 양방향으로 360도 완전히 회전 할 수있는 XNUMX 버튼 제어 펜던트가 있습니다. 제어 된 분배를 제공합니다. 또한 드럼을 고정하기위한 래칫이있는 두 개의 폴리 에스테르 스트랩이 있습니다. 다양한 하단 후크 Kontrol-Karriers 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 일회용 배리어 가운
- 유연한 금속 호스
- 앵글 바디 피스톤 밸브
- 도크 쉘터
- 연마 성 별
- 철거 도구 및 장비
- 지붕 통풍기
- 유압 여과기
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- BATTALION 스프링 캠 래치
- KINEDYNE 2-4 인치 용 코너 보호대 플라스틱
- HI-TECH DURAVENT 호스 커프
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스로틀 밸브 스프링
- WARING COMMERCIAL Torq 2 시리즈 블렌더
- TENNSCO 전자 작업대
- EATON E2J Type Mining Complete 몰드 케이스 회로 차단기
- CHERNE 파이프 플러그
- HUBBELL Tool Assist Pro Ergo 1 BD 시리즈 툴 밸런서