항목 | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
드럼 Dia. | 15 "~ 23" |
드럼 재질 | 강철, 섬유 |
드럼 회전 | 360도 |
드럼 유형 | 강철 또는 섬유 |
기어비 | 30:1 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-186.pdf |
스파크 방지 | 가능 |
기울이다 | 풀 체인 |
틸트 스타일 | 풀 체인 |
선박 중량 (kg) | 54.45 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스파크 방지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
186 | 아니 | ₩ 2,698,920 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.