MORSE DRUM 185XGR Kontrol-Karrier, 208 리터 스틸 드럼, 1134kg 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 |
생산 능력 | 2500의 파운드. |
드럼 Dia. | 22.5 " |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 회전 | 360도 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 리브 드 스틸 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-185xgr.pdf |
스파크 방지 | 가능 |
기울이다 | 풀 체인 |
틸트 스타일 | 풀 체인 |
선박 중량 (kg) | 117 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 드럼 Dia. | 드럼 크기 | 항목 | 자재 | 스파크 방지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 800의 파운드. | 22 "~ 23.5" | 55 갤런 | 하단 후크 드럼 리프터 | - | 아니 | ₩ 1,772,445 | ||
185A-GR | 2000의 파운드. | 22.5 " | 55 갤런 | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | - | 아니 | ₩ 4,591,460 | ||
185A-HD | 1500의 파운드. | 22 "~ 23.5" | 55 갤런 | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | 탄소강 | 아니 | ₩ 2,398,865 | ||
185A-HDSS | 1500의 파운드. | 22 "~ 23.5" | 55 갤런 | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | 스테인리스 강 | 가능 | ₩ 4,474,145 | ||
185AM | 800의 파운드. | 22 "~ 23.5" | 55 갤런 | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | - | 가능 | - | RFQ
| |
오전 185시-HD | 1500의 파운드. | 22 "~ 23.5" | 55 갤런 | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | - | 가능 | - | RFQ
| |
185G | 800의 파운드. | 22.5 " | 30 갤런 | 드럼 오버 헤드를 들어 올리고 부을 수있는 기어 식 틸트 컨트롤이있는 하부 후크 드럼 캐리어 | 강철 | 아니 | ₩ 2,219,789 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.