VESTIL 스톡 피커 트럭
Vestil SPA2 / SPA3 알루미늄 스톡 피커 트럭은 선반형 카트와 접사다리가 포함된 결합 장치입니다. 이 알루미늄 스톡 피커 트럭은 은색 분말 코팅이 되어 있습니다. 또한 강화된 인성을 위해 파란색 분말 코팅이 된 강철 스톡 피커 트럭(SPS2 / SPS3)을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 선반 길이 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 선반 너비 | 상단 선반 높이 | 폭 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPS2-2236 | 35.63 " | 4" | 고무에 곰팡이 | 21.63 " | 37 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 50.13 " | ₩ 1,116,716 | |
B | SPS2-2236-6MR | 35.63 " | 6" | 강철에 고무 | 21.63 " | 39 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 52.13 " | ₩ 1,009,756 | RFQ
|
C | SPS2-2236-5PU | 35.63 " | 5" | 폴리온 스틸 | 21.63 " | 38 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 51.13 " | ₩ 1,160,625 | RFQ
|
D | SPS3-2236 | 35.75 " | 4" | 고무에 곰팡이 | 21.63 " | 37 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 50.13 " | ₩ 1,255,901 | |
E | SPS3-2236-6MR | 35.75 " | 6" | 강철에 고무 | 21.63 " | 39 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 52.13 " | ₩ 1,143,341 | RFQ
|
F | SPS3-2236-5PU | 35.75 " | 5" | 폴리온 스틸 | 21.63 " | 38 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 51.13 " | ₩ 1,315,109 | RFQ
|
G | SPS2-2840 | 39.63 " | 4" | 고무에 곰팡이 | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 43.75 " | 50.13 " | ₩ 1,187,174 | |
H | SPS3-2840 | 39.75 " | 4" | 고무에 곰팡이 | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 43.75 " | 50.13 " | ₩ 1,378,261 | |
I | SPS2-2848 | 47.63 " | 4" | 고무에 곰팡이 | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 50.13 " | ₩ 1,240,705 | |
J | SPS2-2848-6MR | 47.63 " | 5" | 강철에 고무 | 27.63 " | 39 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 52.13 " | ₩ 1,179,589 | RFQ
|
K | SPS2-2848-5PU | 47.63 " | 5" | 폴리온 스틸 | 27.63 " | 38 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 51.13 " | ₩ 1,357,236 | RFQ
|
L | SPS3-2848 | 47.75 " | 4" | 고무에 곰팡이 | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 50.13 " | ₩ 1,454,676 | |
M | SPS3-2848-5PU | 47.75 " | 5" | 폴리온 스틸 | 27.63 " | 38 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 51.13 " | ₩ 1,519,381 | RFQ
|
N | SPS3-2848-6MR | 47.75 " | 6" | 강철에 고무 | 27.63 " | 39 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 52.13 " | ₩ 1,320,887 | RFQ
|
Stockpicker 트럭
Vestil stockpicker 트럭은 창고 및 자동차 시설의 선반에서 포장물을 집거나 쌓기 위해 설계되었습니다. 스프링이 장착 된 스텝 사다리에는 카트가 제자리에서 움직이거나 이동하는 것을 방지하기 위해 고무 팁이 있습니다. 플랫폼에는 운송 중에 패키지가 카트에서 미끄러지거나 떨어지는 것을 방지하기 위해 2 인치 높이의 립이 있습니다. 660 및 1000lb 리프팅 용량으로 제공되는 다양한 스톡 피커 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- Vestil stockpicker 트럭에는 플런저를 내리고 카트를 제자리에 고정시키는 고무 팁이 있는 스프링식 계단 사다리가 있습니다(사용자가 항목을 비축하기 위해 사다리 위에 서 있을 때).
- 사용자가 지면에서 내려오면 사다리의 스프링이 사다리를 올려진 위치로 되돌리고 카트가 움직일 수 있도록 합니다.
- 이 스톡 피커 트럭에는 보관된 품목이 떨어지는 것을 방지하기 위해 가장자리에 2인치 위로 립이 있는 3/2 선반이 있습니다.
- XNUMX개의 고정식 및 XNUMX개의 회전(휠 브레이크 포함), 고무 몰드 휠이 장착되어 있습니다.
호환 액세서리
- 베스틸 SP-HDL-LOCK 사다리: 자물쇠가 달린 베스틸 사다리는 이 스톡픽커 트럭의 결함/파손된 사다리를 교체하는 데 사용됩니다.
- 베스틸 SPS-LIPD 상단 선반 아래쪽 립: 아래쪽 립이 있는 이 상단 선반은 현재 제공되는 위쪽 립이 있는 상단 선반을 대체할 수 있습니다.
표준 및 승인
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주하는 질문
Vestil SPA2 / SPA3 알루미늄 스톡피커 트럭이 운반할 수 있는 최대 적재 중량은 얼마입니까?
Vestil SPA2/SPA3 알루미늄 스톡 피커 트럭의 총 균일 용량은 660lb(SPA2) 또는 1000lb(SPA3)이고 선반당 균일 용량은 330lb입니다. 2lb의 선반당 균일 용량.
Vestil stockpicker 트럭의 사다리가 지탱하는 최대 무게는 얼마입니까?
Vestil stockpicker 트럭의 사다리는 최대 350lb의 하중을 지탱할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수직 핸들 토글 클램프
- 배터리 테스터
- 램프 코드
- 가스 용접 의상
- 전자식 토크 미터 액세서리
- 램프
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 카톤 스테이플러 및 실러
- TOWNSTEEL FME-2000 시리즈, 전자 잠금
- APPLETON ELECTRIC 350W 전등
- EDWARDS SIGNALING 혼/스트로브
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 리셉터클
- ANVIL 브론즈 시트 인서트
- ANVIL 검은색 주철 소켓 파이프 롤
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 유니온, 소켓 x 소켓
- EATON E34 시리즈 레버
- EATON 태양광 센터 미터 차단기
- BALDOR / DODGE EXL, 플랜지, 분할 테이퍼 롤러 베어링