VESTIL SPS2-2840 재고 있음 선택기, 2개 선반, 1000파운드 용량, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8인치 크기, 파란색, 강철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 재고 있음 따기 사다리 카트 |
하단 선반 길이 | 39-5 / 8 " |
하단 선반 폭 | 27-5 / 8 " |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
선반 당 용량 | 550의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
캐스터 유형 | (2) 고정식, (2) 휠 브레이크가 있는 회전식 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
깊이 | 43.75 " |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 14가. |
높이 | 50.13 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
사다리 용량 | 350의 파운드. |
길이 | 43.75 " |
입술 높이 | 2" |
자재 | 강철 |
캐스터 수 | 4 |
선반 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sps2-2840.pdf |
선반 정리 | 28 " |
선반 길이 | 39.63 " |
선반 너비 | 27.63 " |
상단 선반 높이 | 37 11 / 16 " |
폭 | 27.88 " |
선박 중량 (kg) | 61.65 |
선박 높이 (cm) | 125.41 |
선박 길이 (cm) | 111.13 |
선박 폭 (cm) | 70.8 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 길이 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 선반 너비 | 상단 선반 높이 | 폭 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPS2-2236 | 35.63 " | 4" | 고무에 곰팡이 | 21.63 " | 37 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 50.13 " | ₩ 1,116,716 | ||
SPS2-2848 | 47.63 " | 4" | 고무에 곰팡이 | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 50.13 " | ₩ 1,567,265 | ||
SPS3-2236 | 35.75 " | 4" | 고무에 곰팡이 | 21.63 " | 37 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 50.13 " | ₩ 1,255,901 | ||
SPS3-2840 | 39.75 " | 4" | 고무에 곰팡이 | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 43.75 " | 50.13 " | ₩ 1,378,261 | ||
SPS3-2848 | 47.75 " | 4" | 고무에 곰팡이 | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 50.13 " | ₩ 1,454,676 | ||
SPS2-2236-5PU | 35.63 " | 5" | 폴리온 스틸 | 21.63 " | 38 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 51.13 " | ₩ 1,160,625 | RFQ
| |
SPS2-2236-6MR | 35.63 " | 6" | 강철에 고무 | 21.63 " | 39 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 52.13 " | ₩ 1,009,756 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.