그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소방 호스 로커 러그 어댑터 |
기본 연결 유형 | 여성 x 남성 |
본체 재질 | 알류미늄 |
연결 유형 | NPSH 암 x NH 수 |
크기 | 2 "x 1-1 / 2" |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7609000000 |
원산지 | US |
모델 | 기본 연결 유형 | 연결 유형 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
367-0751014 | 여성 x 남성 | GH 암 x NPSH 수 | 3/4 x 1 " | ₩ 99,505 | |
367-1011514 | 여성 x 남성 | NPSH 암 x NPSH 수 | 1 x 1 1/2 " | ₩ 109,585 | |
367-1011524 | 여성 x 남성 | NPSH 암 x NH 수 | 1 x 1 1/2 " | ₩ 104,650 | |
369-1010754 | 여성 x 남성 | NPSH 암 x GH 수 | 1 "x 3 / 4" | ₩ 82,145 | |
369-1011024 | 여성 x 남성 | NPSH 암 x NH 수 | 1 "X 1" | ₩ 95,515 | |
369-1511014 | 여성 x 남성 | NPSH 암 x NPSH 수 | 1-1 / 2 "X 1" | ₩ 121,695 | |
378-1011014 | 더블 남성 | NPSH 수 x NPSH 수 | 1 "X 1" | ₩ 87,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.