항목 | 오목한 접이식 풀 핸들 |
색상 | 검정 |
컷 아웃 높이 | 3-29 / 32 " |
컷 아웃 폭 | 5-3 / 4 " |
마감재 | 매트 |
그립 직경. | 3 / 4 " |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 강철 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 3.75 " |
실장 형 | 나사산없는 스루 홀 |
온도 운영. | -40도 ~ 150도 F |
투영 | 21 / 32 " |
나사 크기 | #10 |
UPC | 993267547787 |
초록. 장착 구멍 Ctr. 클릭률 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 나사 크기 | 색상 | 마감재 | 그립 직경. | 정격 부하 (Y / N) | 자재 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 투영 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-0303 | 1/4 | 은 | 광택 아연 | 1 / 4 " | N | 강철 | 3" | 3 / 8 " | ₩ 4,900 | ||
PH-0304 | #8 | 은 | 우아한 | 3 / 32 " | 아니 | 316 스테인레스 스틸 | 3" | 3 / 8 " | ₩ 19,372 | ||
PH-0305 | #6 | 은 | 우아한 | 1 / 8 " | 아니 | 304 스테인레스 스틸 | 1.5 " | 11 / 32 " | ₩ 9,065 | ||
PH-0306 | #8 | 은 | 우아한 | 3 / 16 " | 아니 | 304 스테인레스 스틸 | 3" | 3 / 8 " | ₩ 10,675 | ||
PH-0307 | #10 | 은 | 광택 아연 | 3 / 4 " | 아니 | 강철 | 3" | 19 / 64 " | ₩ 10,272 | ||
PH-0310 | #8 | 은 | 우아한 | 15 / 64 " | 아니 | 304 스테인레스 스틸 | 2.187 " | 5 / 16 " | ₩ 12,215 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.