그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쟁반 |
색상 | 검정 |
안쪽 깊이 | 7 / 8 " |
내부 길이 | 16.125 " |
안쪽 너비 | 10.75 " |
부하 용량 | 200의 파운드 |
자재 | 유리 섬유 강화 복합재 |
전반적인 깊이 | 1" |
전체 길이 | 17.75 " |
전체 폭 | 11.75 " |
온도. 범위 | -60 ~ 250 F |
타입 | ESD |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 47.5 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 색상 | 안쪽 깊이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 전반적인 깊이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3320005167 | ESD | 검정 | 1" | 24.375 " | 16.25 " | 1-1 / 8 " | 25.75 " | 17.875 " | ₩ 71,085 | ||
6021012232 | 건조기 / Ass'y | 백 | 1-3 / 4 " | 23.25 " | 23.25 " | 1-7 / 8 " | 24.25 " | 24.25 " | ₩ 117,232 | ||
6031012232 | 건조기 / Ass'y | 백 | 1-3 / 4 " | 35.5 " | 23.75 " | 1-1 / 2 " | 36.5 " | 24.75 " | ₩ 169,312 | ||
6081012232 | 건조기 / Ass'y | 백 | 1-7 / 8 " | 28.625 " | 18.625 " | 2" | 30 " | 20 " | ₩ 132,352 | ||
6042012232 | 건조기 / Ass'y | 백 | 1-1 / 8 " | 29.1255 " | 29.125 " | 1-1 / 4 " | 30 " | 30 " | ₩ 166,372 | ||
6190012232 | 건조기 / Ass'y | 백 | 1-3 / 8 " | 39.125 " | 27.125 " | 1-1 / 2 " | 40 " | 28 " | ₩ 177,397 | ||
3030005167 | ESD | 검정 | 5 / 8 " | 12.5 " | 9.125 " | 1" | 13.25 " | 10.625 " | ₩ 55,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.