항목 | 욕실 수도꼭지 |
본체 재질 | 캐스트 메탈 |
컴플라이언스 | ADA, AB1953 |
연결 | 1 / 2 " |
배수 유형 | 없음 |
수도꼭지 작동 | 측광 |
수도꼭지 주둥이 | 까다로운 |
마감재 | 크롬 |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 2.2gpm |
핸들 타입 | 푸시 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 8" |
실장 형 | 광범 한 |
핸들 수 | 2 |
구멍 수 | 3 |
주거, 상업 | Commercial |
주둥이 길이 | 4" |
밸브 타입 | 세라믹 디스크 |
선박 중량 (kg) | 3.2 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.