플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

MKT 고정 2712414 웨지 앵커, 303/304 스테인레스 스틸, 1/2 X 4-1/4인치 앵커 크기, 10Pk | AB6KMY 21U953

MKT FASTENING 2712414 웨지 앵커, 303/304 스테인리스 스틸, 1/2 X 4-1/4인치 앵커 크기, 10Pk

재고 있음 있음
항목: AB6KMY 모델 : 2712414교차 참조: 21U953

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 140,402 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목웨지 앵커
앵커 직경1 / 2 "
앵커 길이4.25 "
콘크리트에 삽입2.25 "
마감재 평원
자재강철
맥스. 작업 두께2"
최소 삽입2.25 "
나사 길이3"
스레드 크기1 / 2-13
타입303 / 304 스테인레스 스틸
궁극적 인 철수 (Lb.)5068
궁극 전단 (Lb.)6828
3000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.)6828
4000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.)6828
궁극적 인 장력 (Lbs.)5068
3000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.)4120
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.)5068

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.1
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)11.18
선박 폭 (cm)9.65
HS 코드7316000000
원산지US

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MKT FASTENING 2712414 웨지 앵커, 303/304 스테인리스 스틸, 1/2 X 4-1/4인치 앵커 크기, 10Pk
₩ 140,402 /팩