그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이얼 캘리퍼스 |
교정 인증서 | 아니 |
다이얼 | 빨간색 |
치수 유형 | 인치 |
마감재 | 새틴 크롬 |
졸업 | 0.001 " |
턱 깊이 | 1.57 " |
자재 | 강화 스테인레스 스틸 |
범위 | 0 ~ 6 인치 |
회 전당 범위 | 0.100 입력 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 9017304000 |
원산지 | BR |
프로덕트 | 모델 | 교정 인증서 | 치수 유형 | 마감재 | 졸업 | 턱 깊이 | 자재 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505-731 | 아니 | 메트릭 | 자연의 | 0.02mm | 50mm | 스테인리스 강 | 0 ~ 200mm | ₩ 303,520 | ||
505-745 | 아니 | 메트릭 | 자연의 | 0.02mm | 64mm | 스테인리스 강 | 0 ~ 300mm | ₩ 495,687 | ||
505-742-51 | 아니 | 인치 | 평원 | 0.001 " | 1.57 " | 강화 스테인레스 스틸 | 0 ~ 6 인치 | ₩ 243,617 | ||
505-749 | 아니 | 인치 | 평원 | 0.001 " | 2.52 " | 강화 스테인레스 스틸 | 0 ~ 12 인치 | ₩ 493,395 | ||
505-745서트 | 가능 | 메트릭 | 자연의 | 0.02mm | 2.52mm | 스테인리스 강 | 0 ~ 300mm | ₩ 604,835 | ||
505-675-52 | 아니 | 인치 | 새틴 크롬 | 0.001 " | 1.57 " | 강화 스테인레스 스틸 | 0 ~ 6 인치 | ₩ 236,355 | ||
505-742-53 | 아니 | 인치 | 새틴 크롬 | 0.001 " | 1.57 " | 강화 스테인레스 스틸 | 0 ~ 6 인치 | ₩ 225,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.