그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가공 가능한 고정 클램프 |
지름 | 3 / 8 " |
힘 | 500의 파운드 |
자재 | 알루미늄 / 강철 |
전반적인 깊이 | 1-1 / 8 " |
전체 높이 | 1 / 2 " |
전체 폭 | 7.5 " |
나사 길이 | 5 / 8 " |
스레드 크기 | 8-32 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 2.86 |
원산지 | US |
모델 | 전체 폭 | 지름 | 드라이브 크기 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 힘 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10504 | 31 / 32 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 800의 파운드 | 가공 가능한 고정 클램프 | 강철 | ₩ 113,312 | |
10506 | 1 15 / 64 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 8-16 | 2000의 파운드 | 가공 가능한 고정 클램프 | 강철 | ₩ 131,757 | |
10508 | 1 31 / 64 " | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 1" | 1 / 2-13 | 4000의 파운드 | 가공 가능한 고정 클램프 | 강철 | ₩ 151,462 | |
10510 | 1 47 / 64 " | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 1.125 " | 5 / 8-11 | 6000의 파운드 | 가공 가능한 고정 클램프 | 강철 | ₩ 187,390 | |
50506 | 24.9mm | 6mm | 4mm | 12mm | M6 | 3358 N | 가공 가능한 고정 클램프 | 강철 | ₩ 121,117 | |
50510 | 31.2mm | 10mm | 7mm | 20mm | M10 | 8900 N | 가공 가능한 고정 클램프 | 강철 | ₩ 132,492 | |
50512 | 37.6mm | 12mm | 8mm | 25mm | M12 | 17800 N | 가공 가능한 고정 클램프 | 강철 | ₩ 183,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.