항목 | 봉쇄 번들 |
접힌 높이 | 66 " |
접힌 길이 | 12 " |
접힌 너비 | 12 " |
문 높이 | 72 " |
문 폭 | 22 " |
봉투 재질 | FR 플라스틱 |
확장 된 너비 | 31 " |
확장 길이 | 60 " |
프레임 재질 | 파우더 코팅 스틸 |
높이 | 11 피트 |
네거티브 에어 포트 Dia. | 12 1 / 2 " |
문 수 | 1 |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
폭 | 18 " |
원산지 | 개인마다 다름 |
프로덕트 | 모델 | 문 높이 | 문 폭 | 문 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICRA-DE4 | 72 " | 22 " | 1 | 18 " | ₩ 11,920,212 | ||
MTIECU4-MPP | 83 1 / 2 " | 48 " | 4 | 48 " | ₩ 12,344,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.