EATON Bussmann 시리즈 RBA 방출 퓨즈 홀더
Eaton Bussmann 시리즈 RBA 방출 퓨즈 홀더는 고전류 보호가 필요한 퓨즈 수용에 적합합니다. 저전압 배전 시스템, 전력 변압기 및 모터 제어 센터에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 7185A79G01 | ₩ 395,612 | |
B | 25RDB2-DH | ₩ 3,099,124 |
작동 메커니즘
- 방전 퓨즈 홀더는 아크를 소멸시키는 가스를 생성하여 결함이 발생할 때 회로를 차단하도록 설계된 방출 퓨즈를 고정하여 작동합니다. 결함이 감지되면 퓨즈 요소가 녹아서 홀더에서 아크를 방출하고 회로를 차단하는 가스를 생성합니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
퇴학 퓨즈와 전류 제한 퓨즈의 차이점은 무엇입니까?
방전 퓨즈는 오류 발생 시 최대 전류를 제한하지 않는 반면, 전류 제한 퓨즈는 오류 발생 시 에너지와 최대 전류를 모두 제한합니다.
Eaton Bussmann 시리즈 RBA 방출 퓨즈 홀더를 옥외용으로 사용할 수 있습니까?
예, Eaton Bussmann 시리즈 RBA 방출 퓨즈 홀더는 NEMA 등급이며 내후성 및 열악한 환경 조건을 견딜 수 있으므로 실외 및 실내 응용 분야 모두에 사용할 수 있습니다.
고장 후 배출 퓨즈를 교체해야 합니까?
예, 오류가 발생한 후에는 오류가 발생하는 동안 회로를 녹이고 분리할 수 있으므로 배출 퓨즈를 교체하는 것이 중요합니다. 퓨즈 교체를 소홀히 하면 정전이 길어지거나 전기 장비가 손상될 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 필터 하우징
- 스팀 테이블 음식 팬 액세서리
- 탈출 후드 및 호흡기
- 컨베이어 삼각대 스탠드
- 셀프 덤핑 호퍼
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 연못 통기
- COMPX NATIONAL 전원 코드
- NIBCO 클래스 150 컴패니언 플랜지
- VICTOR 플라즈마 절단기
- PELICAN 풋 로커 33 L x 17 W 녹색
- CALBRITE 젖꼭지
- MAYHEW TOOLS 솔리드 펀치
- APPLETON ELECTRIC 240V 습식 위치 고정 장치
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 볼 밸브, 소켓, EPDM
- VESTIL A-LIFT 시리즈 개폐식 사다리
- GROVE GEAR NH 시리즈, HMQ-H1 스타일, 832 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기