항목 | 금속 절단 원형 톱 |
A | 13.0 |
암페어 @ 120V | 13 |
아버 크기 | 5 / 8 " |
베벨 용량 | 50 학위 |
블레이드 직경 | 8" |
블레이드 측 | 권리 |
브레이크 유형 | 없음 |
코드 길이 | 15ft. |
절단 깊이 @ 45 Deg. | 2-9 / 16 " |
절단 깊이 @ 90 Deg. | 2-9 / 16 " |
핸들 타입 | 부드러운 그립 |
무부하 RPM | 3700 |
도구 무게 | 13.3의 파운드 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 11.55 |
선박 높이 (cm) | 32.51 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 8467220020 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.