그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나사 구멍 커터 |
맥스. 절단 깊이 | 2" |
조각 수 | 1 |
이의 수 | 7 |
Dia를 보았다. | 2.25 " |
생크 크기 | 3 / 4 " |
크기 | 2 1 / 4 " |
스레드 크기 | M18 X 1.5 |
팁 | 카바이드 |
치아 재료 | 초경 팁 |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8207504060 |
원산지 | JP |
모델 | 이의 수 | Dia를 보았다. | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
49-57-1312 | 6 | 1-5 / 16 " | 1 5 / 16 " | ₩ 376,547 | |
49-57-1437 | 6 | 1.437 " | 1-7 / 16 " | ₩ 413,892 | |
49-57-1750 | 6 | 1.75 " | 1 3 / 4 " | ₩ 651,227 | |
49-57-1812 | 6 | 1-13 / 16 " | 1-13 / 1 " | ₩ 622,615 | |
49-57-2060 | 7 | 2-1 / 16 " | 2-1 / 16 " | ₩ 847,752 | |
49-57-2120 | 7 | 2.125 " | 2 1 / 8 " | ₩ 840,472 | |
49-57-2310 | 7 | 2-5 / 16 " | 2-5 / 16 " | ₩ 967,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.