플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 U07852.019.0087 소켓 고정 나사 컵 10-32 X 7/8, 100PK | AE4TAR 5MNU0

APPROVED VENDOR U07852.019.0087 소켓 고정 나사 컵 10-32 X 7/8, 100PK

재고 있음 있음
항목: AE4TAR 모델 : U07852.019.0087교차 참조: 5MNU0

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 30,765 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소켓 고정 나사
클래스3A
동등한 십진수0.094 "
드라이브 크기3 / 32 "
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 검은 산화물
자재합금강
전체 길이7 / 8 "
포인트 Dia.0.088 ~ 0.102 인치
포인트 재료합금강
포인트 타입
로크웰 경도HRC 45-53
스레드 크기10-32

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.21
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)5.08
선박 폭 (cm)3.56
HS 코드7318156040
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U07852.019.0087 소켓 고정 나사 컵 10-32 X 7/8, 100PK
₩ 30,765 /팩