그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스텝 드릴 비트 |
비트 길이 | 3 1 / 16 " |
마감재 | 검은 산화물 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 2 |
구멍 크기의 수 | 5 |
생크 크기 | 3 / 8 " |
생크 타입 | (3) 플랫이있는 원형 |
크기 범위 | 7/8" to 1-3/8" |
포함 된 크기 | 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8" |
단계 두께 | 3/16 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 14.94 |
선박 길이 (cm) | 3.51 |
선박 폭 (cm) | 12.4 |
HS 코드 | 8207504060 |
프로덕트 | 모델 | 비트 길이 | 생크 크기 | 크기 범위 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48-89-9201 | 3 7 / 64 " | 1 / 4 " | 1/8 "~ 1/2" | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | ₩ 43,750 | ||
48-89-9202 | 3 5 / 64 " | 1 / 4 " | 3/16 "~ 1/2" | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | ₩ 92,172 | ||
48-89-9203 | 2 37 / 64 " | 3 / 8 " | 1/4 "~ 3/4" | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ₩ 84,000 | ||
48-89-9204 | 2 61 / 64 " | 3 / 8 " | 3/16 "~ 7/8" | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" | ₩ 78,750 | ||
48-89-9205 | 3 3 / 64 " | 3 / 8 " | 1/4" to 1-3/8" | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8" | ₩ 175,000 | ||
48-89-9206 | 2.031 " | 1 / 4 " | 3/8 "~ 1/2" | 3/8 인치, 1/2 인치 | ₩ 56,000 | ||
48-89-9207 | 2 13 / 64 " | 3 / 8 " | 7/8 "(단계 포함) | 7 / 8 " | ₩ 146,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.