플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

MILWAUKEE 48-89-9201 스텝 드릴 비트 Hss 13 크기 1 / 8-1 / 2 인치 | AF6JET 19RK72

MILWAUKEE 48-89-9201 스텝 드릴 비트 Hss 13 크기 1/8-1/2 인치

재고 있음 있음
항목: AF6JET 모델 : 48-89-9201크로스 참조: 19RK72

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 43,750 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스텝 드릴 비트
비트 길이3 7 / 64 "
마감재 검은 산화물
자재고속철
플루트 수2
구멍 크기의 수13
생크 크기1 / 4 "
생크 타입(3) 플랫이있는 원형
크기 범위1/8 "~ 1/2"
포함 된 크기1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
단계 두께5 / 32 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)14.94
선박 길이 (cm)1.27
선박 폭 (cm)12.4
HS 코드8207504060

제품 변형

프로덕트모델비트 길이생크 크기크기 범위포함 된 크기가격
MILWAUKEE 48-89-9202 스텝 드릴 비트 Hss 6 사이즈 3 / 16-1 / 2 인치 | AF6JEU 19RK73 48-89-92023 5 / 64 "1 / 4 "3/16 "~ 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"₩ 92,172
MILWAUKEE 48-89-9203 스텝 드릴 비트 Hss 9 사이즈 1 / 4-3 / 4 인치 | AF6JEV 19RK74 48-89-92032 37 / 64 "3 / 8 "1/4 "~ 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"₩ 84,000
MILWAUKEE 48-89-9204 스텝 드릴 비트 Hss 12 사이즈 3 / 16-7 / 8 인치 | AF6JEW 19RK75 48-89-92042 61 / 64 "3 / 8 "3/16 "~ 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"₩ 78,750
MILWAUKEE 48-89-9205 스텝 드릴 비트 Hss 10 사이즈 1 / 4-1-3 / 8 인치 | AF6JEX 19RK76 48-89-92053 3 / 64 "3 / 8 "1/4" to 1-3/8"1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"₩ 175,000
MILWAUKEE 48-89-9206 스텝 드릴 비트 Hss 2 사이즈 3 / 8-1 / 2 인치 | AF6JEY 19RK77 48-89-92062.031 "1 / 4 "3/8 "~ 1/2"3/8 인치, 1/2 인치₩ 56,000
MILWAUKEE 48-89-9207 스텝 드릴 비트 Hss 1 사이즈 7/8 In With / steps | AF6JEZ 19RK78 48-89-92072 13 / 64 "3 / 8 "7/8 "(단계 포함)7 / 8 "₩ 146,055
MILWAUKEE 48-89-9208 스텝 드릴 비트 Hss 9 사이즈 1 / 2-1 인치 | AF6JFA 19RK79 48-89-92083 17 / 64 "3 / 8 "1/2 "~ 1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"₩ 142,292

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MILWAUKEE 48-89-9201 스텝 드릴 비트 Hss 13 크기 1/8-1/2 인치
₩ 43,750 /단위