그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드릴 비트 |
동등한 십진수 | 0.1406 " |
드릴 비트 크기 | 9 / 64 " |
드릴링 깊이 (인치) | 1-3/4 |
마감재 | 검은 산화물 |
자재 | HSS |
전체 길이 | 2.875 " |
크기 | 9 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8207502055 |
프로덕트 | 모델 | 동등한 십진수 | 항목 | 전체 길이 | 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-89-2710 | 0.0156 " | 드릴 비트 | 1.875 " | 1 / 16 " | 2 | ₩ 9,012 | ||
48-89-2711 | 0.0781 " | 드릴 비트 | 2" | 5 / 64 " | 2 | ₩ 9,187 | ||
48-89-2712 | 0.0938 " | 드릴 비트 | 2.25 " | 3 / 32 " | 2 | ₩ 9,100 | ||
48-89-2713 | 0.1094 " | 드릴 비트 | 2.625 " | 7 / 64 " | 2 | ₩ 7,542 | ||
48-89-2714 | 0.125 " | 드릴 비트 | 2.75 " | 1 / 8 " | 2 | ₩ 9,362 | ||
48-89-2716 | 0.1563 " | 드릴 비트 | 3.125 " | 5 / 32 " | 1 | ₩ 3,500 | ||
48-89-2719 | 0.2031 " | 드릴 비트 | 3.625 " | 13 / 64 " | 1 | ₩ 4,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.