항목 | 전동 공구 코드 |
커넥터 끝 | 퀵록 |
코드 길이 | 25ft. |
Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 9092-20 |
게이지 / 도체 | 16/2 |
맥스. 암페어 | 13 |
NEMA 플러그 구성 | 1-15P |
온도. 범위 | 140도 F |
전압 | 125 |
선박 중량 (kg) | 0.92 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 코드 길이 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 게이지 / 도체 | 맥스. 암페어 | NEMA 플러그 구성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-76-5010 | 10ft. | 9092-20 | 16/2 | 13 | 1-15P | ₩ 49,297 | ||
48-76-4025 | 25ft. | 0244-1, 1107-6 | 18/3 | 10 | 5-15 | ₩ 109,935 | ||
48-76-4008 | 8ft. | 0244-1, 1107-6 | 18/3 | 10 | 5-15P | ₩ 63,735 | ||
48-76-5110 | 10ft. | 9092-20 | 14/2 | 15 | 1-15P | ₩ 63,612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.