그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 공구 코드 |
커넥터 끝 | 퀵록 |
코드 길이 | 8ft. |
Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 0244-1, 1107-6 |
게이지 / 도체 | 18/3 |
맥스. 암페어 | 10 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
온도. 범위 | 140도 F |
전압 | 125 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | CN |
A. 주요 요인으로는 정격 10암페어, 8피트 길이, 간편한 교체를 위한 Quick-Lok 기능, 도구와의 호환성, 프리미엄급 Hi-Flex 와이어 구조, 5-15P NEMA 유형 플러그, 사용 목적에 대한 적합성 및 내구성 등이 있습니다.
A. 이 전동 공구 코드는 정격 10암페어로 공구에 안정적인 전원 공급을 제공합니다.
A. 예, 이 코드에는 quik-lok 기능이 탑재되어 있어 손상 시 현장에서 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 코드 길이 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 게이지 / 도체 | 맥스. 암페어 | NEMA 플러그 구성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-76-5010 | 10ft. | 9092-20 | 16/2 | 13 | 1-15P | ₩ 49,297 | ||
48-76-4025 | 25ft. | 0244-1, 1107-6 | 18/3 | 10 | 5-15 | ₩ 109,935 | ||
48-76-5025 | 25ft. | 9092-20 | 16/2 | 13 | 1-15P | ₩ 62,475 | ||
48-76-5110 | 10ft. | 9092-20 | 14/2 | 15 | 1-15P | ₩ 63,612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.