항목 | 대각선 커터 |
절단 | 플러시 |
절단 능력 / 재질 | 11/32 "와이어 |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 타입 | 쿠션 그립 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 61 / 64 " |
턱 폭 | 29 / 64 " |
자재 | 강철 |
맥스. 턱 개방 | 1-3 / 32 " |
코 유형 | 타원 |
전체 길이 | 7" |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 7 / 64 " |
도구 길이 | 7" |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 28.19 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 턱 길이 | 턱 폭 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 도구 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-6108 | 15 / 16 " | 13 / 32 " | 1-5 / 64 " | 8" | 8" | ₩ 54,162 | ||
48-22-6106 | 49 / 64 " | 3 / 8 " | 29 / 32 " | 6" | 6" | ₩ 47,110 | ||
48-22-6105 | - | - | - | - | - | ₩ 28,385 | ||
48-22-6550 | - | - | - | - | - | ₩ 45,377 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.