그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 C- 클램프 |
생산 능력 | 2-15 / 64 " |
마감재 | 크롬 도금 |
턱 타입 | 스위블 패드 |
턱 폭 | 1 / 2 " |
길이 | 6" |
잠금 장치 | 한 손으로 |
자재 | 합금강 |
조각 수 | 1 |
플라이어 길이 | 6-1 / 2 " |
나사 메커니즘 | 토크 잠금 (TM) |
크기 | 6 |
인후 깊이 | 2.25 " |
타입 | C- 클램프 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8205700090 |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 턱 타입 | 턱 폭 | 길이 | 크기 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-3521 | 4" | 스위블 패드 | 1 7 / 64 " | 11 " | 11 " | 4" | ₩ 64,960 | ||
48-22-3531 | 4" | C 클램프 | 1 / 2 " | 11 " | 11 " | 4" | ₩ 66,990 | ||
48-22-3532 | 2" | C 클램프 | 1 / 2 " | 6" | 6 | 2.25 " | ₩ 42,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.