항목 | 콘크리트 톱 뒤에 걸어 |
아버 크기 | 7 / 8 " |
블레이드 직경 | 9" |
커팅 타입 | 습식 / 건식 |
맥스. 절단 깊이 | 3-3 / 8 " |
전체 높이 | 12-1 / 2 " |
전체 길이 | 26 " |
전체 폭 | 7-3 / 4 " |
전원 | 코드가없는 |
전압 | 18 VDC |
선박 중량 (kg) | 8.08 |
원산지 | CN |
A. 네, 블레이드 브레이크 기능을 탑재해 사용 후 블레이드 회전을 빠르게 멈춰 안전성을 높였습니다.
A. 주요 요소에는 응용 프로그램 호환성, 블레이드 직경 및 아버 크기, 전원 선호도, 습식/건식 절단 기능, 배터리 수명, 무게, 안전 기능, 다용도성, 내구성 및 먼지 관리 등이 포함됩니다.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
2786-22HD | ₩ 2,056,915 | ||
2786-22HD 48-11-1812 | ₩ 2,580,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.