MARATHON MOTORS 근접 결합 펌프 모터, JM, 단상, 방적, C면 발판
근접 결합 펌프 모터는 비교적 건조하고 깨끗한 환경에서 펌프 임펠러를 모터 샤프트에 직접 장착할 수 있는 응용 분야에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 명판 RPM | 효율성 그룹 | Frame | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 범위 | 전압 | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 213TCDW7027 | 1730 | ㅁㄴㅇㄹ | 213JM | 78.5% | 19 15 / 16 " | 1701-1800 | 230 | 28.0 | ₩ 2,721,652 | |
B | 215TBDW7027 | 1730 | ㅁㄴㅇㄹ | 215JM | 82.5% | 21.187 " | 1701-1800 | 230 | 44.0 | ₩ 4,011,595 | |
C | 215TBDW7029 | 1730 | 표준 효율성 | 215JM | 84.0% | 19 15 / 16 " | 1701-1800 | 230 | 34.5 | ₩ 4,431,315 | |
D | 182TCDW7074 | 1750 | ㅁㄴㅇㄹ | 182JM | 75.5% | 14 13 / 16 " | 1701-1800 | 115/230 | 23.0/11.5 | ₩ 1,979,407 | |
E | 215TCDW7002 | 3465 | ㅁㄴㅇㄹ | 215JM | 81.5% | 19 15 / 16 " | 3001-3600 | 230 | 47.0 | ₩ 3,073,507 | |
F | 213TCDW7002 | 3470 | ㅁㄴㅇㄹ | 213JM | 78.5% | 18.437 " | 3001-3600 | 230 | 37.0 | ₩ 2,715,510 | |
G | 182TCDW7318 | 3500 | ㅁㄴㅇㄹ | 182JM | 75.5% | 15 5 / 16 " | 3001-3600 | 115/230 | 32.0/16.1 | ₩ 2,050,720 | |
H | 184TBDW17007 | 3500 | ㅁㄴㅇㄹ | 184JM | 80% | 16 5 / 16 " | 3001-3600 | 230 | 22.0 | ₩ 2,639,840 |
특징
- 구조적 강성과 긴 사용 수명을 위해 강철로 만들어진 프레임이 특징입니다.
- 이 모터에는 최대 3500rpm의 속도로 작동하는 동안 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 장착되어 있습니다.
- 쉽고 안전한 설치를 위해 C면 바닥 마운팅을 제공합니다.
- 이 모터는 최대 84%의 효율성을 제공하기 위한 커패시터 시작/커패시터 실행 설계가 특징입니다.
- 1, 2, 3, 5 및 7.5 hp 변형으로 제공됩니다.
표준 및 승인
- CE
- CSA
- IP 22
- NEMA
- JM
- UL
자주하는 질문
이 모터의 서비스 요소는 무엇입니까?
서비스 계수는 1.15입니다.
Marathon 밀착형 펌프 모터에는 어떤 유형의 인클로저가 있습니까?
그들은 모터 권선의 과열을 방지하고 비나 공기 중 입자로부터 모터를 보호하기 위해 개방형 방적 인클로저를 갖추고 있습니다.
마라톤 밀착 펌프 모터의 최대 주변 온도는 얼마입니까?
이 모터는 최대 주변 온도 섭씨 40도에서 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자체 추진 바닥 스크러버
- 플랜지 셋업 웨지
- 도관 및 케이블 행거
- 탄소강 튜브
- 코어 링 비트 센터링 비트
- 낙상방지
- 아크 플래시 보호
- 잠금장치
- 재료 리프트
- 해양 및 RV 펌프
- WHEATON 전자 피펫 모듈
- TEMPCO 인클로저 온도 조절기
- KIPP K0646 시리즈, 내부 나사산이있는 플라스틱 손잡이가있는 캠 레버
- OSG 18-8 스테인리스강 조작 방지 나사, 트러스 헤드
- COXREELS EZ-SG 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- TENNSCO 선반 보강
- GENERAL PIPE CLEANERS JM-3080 시리즈 가스 제트 세트
- THOMAS & BETTS LT4GES02C 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- NILFISK 진공 가방
- BROWNING 3V 벨트용 QD 시브, 홈 6개