항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Frame | 182JM |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 32.0/16.1 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 아니 |
길이 덜 샤프트 | 11 1 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | JM 스레드 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 밀착 형 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 3500 |
공칭 효율성 | 75.5% |
전체 길이 | 15 5 / 16 " |
상 | 1 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 4.25 " |
UPC | 722856032638 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 28.35 |
선박 높이 (cm) | 41.07 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8501406040 |
프로덕트 | 모델 | 명판 RPM | 효율성 그룹 | Frame | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 범위 | 전압 | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182TCDW7074 | 1750 | ㅁㄴㅇㄹ | 182JM | 75.5% | 14 13 / 16 " | 1701-1800 | 115/230 | 23.0/11.5 | ₩ 1,979,407 | ||
184TBDW17007 | 3500 | ㅁㄴㅇㄹ | 184JM | 80% | 16 5 / 16 " | 3001-3600 | 230 | 22.0 | ₩ 2,639,840 | ||
213TCDW7002 | 3470 | ㅁㄴㅇㄹ | 213JM | 78.5% | 18.437 " | 3001-3600 | 230 | 37.0 | ₩ 2,715,510 | ||
213TCDW7027 | 1730 | ㅁㄴㅇㄹ | 213JM | 78.5% | 19 15 / 16 " | 1701-1800 | 230 | 28.0 | ₩ 2,721,652 | ||
215TBDW7027 | 1730 | ㅁㄴㅇㄹ | 215JM | 82.5% | 21.187 " | 1701-1800 | 230 | 44.0 | ₩ 4,011,595 | ||
215TCDW7002 | 3465 | ㅁㄴㅇㄹ | 215JM | 81.5% | 19 15 / 16 " | 3001-3600 | 230 | 47.0 | ₩ 3,073,507 | ||
215TBDW7029 | 1730 | 표준 효율성 | 215JM | 84.0% | 19 15 / 16 " | 1701-1800 | 230 | 34.5 | ₩ 4,431,315 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.